Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage560 mm
- Diamètre extérieur750 mm
- Largeur totale140 mm
- Type de cageBague intérieure guidée
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC0
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique3100000 N
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge statique7250000 N
- Tr/min maximum (graisse)340 tr/min
- Rpm max.430 tr/min
- Matériau de la cageLaiton
- Rayon du filet4 mm
- Série239
- Numéro CUP du fabricant029176091094
- CUP_NON029176091094
- Code d’harmonisation8482300080
- Poids170.387 kg
- Vitesse maximale430 tr/min
- DescriptionRoulement à rouleaux sphérique, série 239
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu