Motion
239/600 CA/C08W509

SKF
239/600 CA/C08W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 600 mm, DI 800 mm, largeur 150 mm, alésage droit, ouvert, C1
N° D’ARTICLE MI00069272
N° MFR239/600 CA/C08W509
Prix79,325.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
239/600 CA/C08W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 600 mm, DI 800 mm, largeur 150 mm, alésage droit, ouvert, C1
N° D’ARTICLE MI00069272
N° MFR239/600 CA/C08W509

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79,325.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
239600 CA C08 W509 ROULEMENT

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    600 mm
  • Diamètre extérieur
    800 mm
  • Largeur totale
    150 mm
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Nombre de lignes
    2
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Série
    239
  • CUP_NON
    7316577650665
  • Poids
    610.46 lb
  • Localisation
    Aucun
  • Vitesse maximale
    750 tr/min
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues