Motion
239/670CAMP55W507

NSK
239/670CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 670 mm, DI 900 mm, largeur 170 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069286
N° MFR239/670CAMP55W507
Prix98,188.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
239/670CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 670 mm, DI 900 mm, largeur 170 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069286
N° MFR239/670CAMP55W507
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
Votre prix98,188.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
239/670 CAME4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    670 mm
  • Diamètre extérieur
    900 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    4350000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Tr/min maximum (graisse)
    240 tr/min
  • Série
    239
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176089718
  • CUP_NON
    029176089718
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    662.39 lb
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif