Motion
239/750K.MB

FAG (Schaeffler)
239/750K.MB

Roulement à rouleaux sphériques – DI 750 mm, DI 1000 mm, largeur 185 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069326
N° MFR239/750K.MB
Prix214,898.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
239/750K.MB

Roulement à rouleaux sphériques – DI 750 mm, DI 1000 mm, largeur 185 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069326
N° MFR239/750K.MB
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
Prix214,898.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
239/750-K-MB

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    750 mm
  • Diamètre extérieur
    1000 mm
  • Largeur totale
    185 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Série
    239
  • CUP_NON
    4012801347303
  • Poids
    902.00 lb
  • Vitesse maximale
    640 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 239..-K-MB , 3 nervures symétriques
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues