Motion
239/850-K-MB

FAG (Schaeffler)
239/850-K-MB

Roulement à rouleaux sphériques – DI 850 mm, DI 1120 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069330
N° MFR239/850-K-MB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
239/850-K-MB

Roulement à rouleaux sphériques – DI 850 mm, DI 1120 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069330
N° MFR239/850-K-MB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
239/850-K-MB

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    850 mm
  • Diamètre extérieur
    1120 mm
  • Largeur totale
    200 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    430 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Série
    239
  • CUP_NON
    4012801193726
  • Poids
    1188.00 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif