Motion
239850 CA C083  W509

SKF
239850 CA C083 W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 850 mm, DI 1120 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00069337
N° MFR239850 CA C083 W509
Prix190,318.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
239850 CA C083 W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 850 mm, DI 1120 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00069337
N° MFR239850 CA C083 W509

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix190,318.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
239850 CA C083 W509 BRG

Spécifications

  • Application
    Service intensif
  • Diamètre à l’alésage
    850 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    1589849 lbf
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Trous sur l’anneau extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    7316576658525
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre extérieur
    1120 mm
  • Largeur totale
    200 mm
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    Rouleau sphérique série 239
  • Capacité de charge statique
    3507020 lbf
  • Poids
    1397.73 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues