Motion
240/560-BEA-XL-MB1

FAG (Schaeffler)
240/560-BEA-XL-MB1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 560 mm, DI 820 mm, largeur 258 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00069370
N° MFR240/560-BEA-XL-MB1
Prix87,554.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
240/560-BEA-XL-MB1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 560 mm, DI 820 mm, largeur 258 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00069370
N° MFR240/560-BEA-XL-MB1
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
Prix87,554.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
240/560-BEA-XL-MB1 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    560 mm
  • Diamètre extérieur
    820 mm
  • Largeur totale
    258 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    630 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Série
    240
  • Poids
    1.000897 lb
  • Vitesse maximale
    630 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 240..-BEA-XL-MB1, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues