Motion
240/560CAME4

NSK
240/560CAME4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 560 mm, DI 820 mm, largeur 258 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069371
N° MFR240/560CAME4
Prix63,016.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
240/560CAME4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 560 mm, DI 820 mm, largeur 258 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069371
N° MFR240/560CAME4
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
Votre prix63,016.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
240/560 CAME4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    560 mm
  • Diamètre extérieur
    820 mm
  • Largeur totale
    258 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    2989959.7 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    260 tr/min
  • Série
    240
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176075582
  • CUP_NON
    029176075582
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif