Motion
240/600CAME4C3

NSK
240/600CAME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 600 mm, DI 870 mm, largeur 272 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00069383
N° MFR240/600CAME4C3
Prix82,503.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
240/600CAME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 600 mm, DI 870 mm, largeur 272 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00069383
N° MFR240/600CAME4C3
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
Prix82,503.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 240/600CAME4C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    600 mm
  • Diamètre extérieur
    870 mm
  • Largeur totale
    272 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    6600000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    1.51E7 N
  • Tr/min maximum (graisse)
    240 tr/min
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Série
    240
  • Numéro CUP du fabricant
    029176529498
  • CUP_NON
    029176529498
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    518.533 kg
  • Vitesse maximale
    300 tr/min
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 240
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif