Motion
22315EMW33W800C4

Timken
22315EMW33W800C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069462
N° MFR22315EMW33W800C4
Prix1,032.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
22315EMW33W800C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069462
N° MFR22315EMW33W800C4
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
Votre prix1,032.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22315EMW33W800C4 ÉCRAN BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure |(W800) Le roulement a des modifications à la grille de l'agitateur : la bague extérieure a une tolérance de diamètre extérieur réduite, la bague intérieure a une tolérance d'alésage réduite et le dégagement interne radial dans la partie supérieure 2/3 du dégagement spécifié

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Capacité de charge dynamique
    101000 lbf
  • Capacité de charge statique
    107000 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.1654 po
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Série
    223
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796026506
  • CUP_NON
    087796026506
  • Poids
    11.68 lb
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues