Aperçu
Description du fabricant
22318 CAME4C4VE BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre extérieur190 mm
- Largeur totale64 mm
- Type de cageBague intérieure guidée
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC4
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique149500 kN
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge statique158500 kN
- Tr/min maximum (graisse)2400 tr/min
- Rpm max.3000 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +200 °C
- Matériau de la cageCage en laiton
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionRBEC 1 (classe ISO normale)
- ApplicationApplications vibratoires
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur64 mm
- Rayon du filet3.00 mm
- Série223
- Numéro CUP du fabricant029176397523
- CUP_NON029176397523
- Code d’harmonisation8482300080
- Poids19.18 lb
- Vitesse maximale3000 tr/min
- DescriptionRoulement à rouleaux
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKNSK Tough Steel Brochure
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu