22319EMW33W800C4

Timken
22319EMW33W800C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 67 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069552
N° MFR22319EMW33W800C4
Prix1,589.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
22319EMW33W800C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 67 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069552
N° MFR22319EMW33W800C4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,589.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22319EMW33W800C4 ÉCRAN BRG
  • Timken® les roulements à rouleaux sphériques haute performance offrent des capacités de charge et des vitesses de référence thermique de pointe.
  • Avec l’une des offres les plus larges de l’industrie, les roulements à rouleaux sphériques haute performance Timken® gèrent les charges radiales élevées, ainsi que les charges axiales dans les deux directions.
  • Jusqu’à 2.5° désalignements de l’arbre peuvent être pris en charge.
  • Finitions de surface améliorées
  • Géométrie interne optimisée
  • Capacités de charge à la pointe de l’industrie
  • Une pièce, laiton usiné, à galet, cage de type doigt
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure
  • (W800) Le roulement a des modifications à l'écran de l'agitateur : l'anneau extérieur a une tolérance de diamètre extérieur réduite, l'anneau intérieur a une tolérance d'alésage réduite et le dégagement interne radial dans la partie supérieure 2/3 du dégagement spécifié

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    67 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +392 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Applications vibratoires
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Série
    223
  • Numéro CUP du fabricant
    087796026940
  • CUP_NON
    087796026940
  • Poids
    21.40 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif