22320CAME4C4VE

NSK
22320CAME4C4VE

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069568
N° MFR22320CAME4C4VE
Prix1,937.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
22320CAME4C4VE

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069568
N° MFR22320CAME4C4VE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,937.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22320CAME4C4VE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Application
    Équipement vibrant
  • Série
    Rouleau sphérique série 223
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176397547
  • CUP_NON
    029176397547
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    28.00 lb
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif