Aperçu
- (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure |(W800) Le roulement a des modifications à la grille de l'agitateur : la bague extérieure a une tolérance de diamètre extérieur réduite, la bague intérieure a une tolérance d'alésage réduite et le dégagement interne radial dans la partie supérieure 2/3 du dégagement spécifié
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur215 mm
- Largeur totale73 mm
- Type de cageUsiné
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC4
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Nombre de lignes2
- Tr/min maximum (graisse)2500 tr/min
- Rpm max.2900 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-65 à +392 °F
- Matériau de la cageCage en laiton
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionNon évalué
- ApplicationApplications vibratoires
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur2.8740 po
- Rayon du filet3.00 mm
- Série223
- Numéro CUP du fabricant087796027077
- CUP_NON087796027077
- Poids28.31 lb
- Type de roulementRoulements à rouleaux sphériques
- Matériau de l’élémentRouleau
- RelubrifiableOui
- Élément roulantSphérique
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la documentation
Étude de cas sur le CRB fractionné de l’agrégat TimkenUn client de l’industrie des agrégats a connu des défaillances de roulements sur le tambour d’entraînement principal d’un convoyeur principal qui transportait des agrégats des wagons aux silos de stockage.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque plateau d’écran de l’agitateur utilisait 4-8 courroies de la concurrence
Voir la documentation