BCE 452324  M2/W502

SKF
ECB 452324 M2/W502

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069631
N° MFRECB 452324 M2/W502
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
ECB 452324 M2/W502

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069631
N° MFRECB 452324 M2/W502
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ECB 452324 M2 W502 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    260 mm
  • Largeur totale
    86 mm
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +392 °F
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    223
  • CUP_NON
    7316571220215
  • Poids
    49.64 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues