Aperçu
Description du fabricant
22330UAVS2 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
- Avec rainure et trou de lubrification
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage150 mm
- Diamètre extérieur320 mm
- Largeur totale108 mm
- Type de cageUsiné
- Type de fermetureOuvert
- Type de trou de lubrificationRainure et trous de lubrification
- Température de fonctionnement maximale250 oF
- Pays d’origineJP
- Rpm max.1300 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Matériau de la cageCage en laiton
- Matériau du roulementÀ travers l’acier durci
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.1575 po, 4.000 mm
- Série223
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359520217
- CUP_NON4547359520217
- Dessin CAD
- Code d’harmonisation8482.30.0080
- Poids95.681 lb
- Type de roulementRoulement sphérique du rouleau de grille d'agitateur
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.