22332UAVS2

NTN
22332UAVS2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 114 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI00069731
N° MFR22332UAVS2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22332UAVS2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 114 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI00069731
N° MFR22332UAVS2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22332UAVS2 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
  • Avec rainure et trou de lubrification

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    114 mm
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    250 oF
  • Pays d’origine
    JP
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Série
    223
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359520293
  • CUP_NON
    4547359520293
  • Dessin CAD
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Poids
    119.049 lb
  • Type de roulement
    Roulement sphérique du rouleau de grille d'agitateur
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif