23322-AS-MA-T41A

FAG (Schaeffler)
23322-AS-MA-T41A

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 92.10 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069735
N° MFR23322-AS-MA-T41A
Prix3,561.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23322-AS-MA-T41A

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 92.10 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069735
N° MFR23322-AS-MA-T41A
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
Prix3,561.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23322-E1A-XL-M-T41A BAVETTES SPHÉRIQUES.

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    92.10 mm
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Série
    233
  • CUP_NON
    4012801298810
  • Poids
    46.42 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif