453328  M2/W502

SKF
453328 M2/W502

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069759
N° MFR453328 M2/W502
Price$5,232.25/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
453328 M2/W502

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069759
N° MFR453328 M2/W502

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,232.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
453328 M2 W502 BRG
  • Rouleau sphérique - Tamis agitateur, cylindre Alésage, cage en laiton, C4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Largeur totale
    118 mm
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    Spécial
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Capacité de charge dynamique
    274267 lbf
  • Capacité de charge statique
    388919 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +392 °F
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Série
    453
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576600425
  • CUP_NON
    7316576600425
  • Poids
    92.37 lb
  • Revêtement
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Description
    Rouleau sphérique - Tamis agitateur, cylindre Alésage, cage en laiton, C4
  • ABEC
    ABEC 3
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif