453326 VAB

SKF
453326 VAB

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 112 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069780
N° MFR453326 VAB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
453326 VAB

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 112 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069780
N° MFR453326 VAB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
453326 VAB BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    112 mm
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Application
    Service intensif
  • Série
    4533
  • CUP_NON
    7316576602818
  • Poids
    84.44 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues