Motion
23326-AS-MA-T41A

FAG (Schaeffler)
23326-AS-MA-T41A

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 112 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069786
N° MFR23326-AS-MA-T41A
Prix6,879.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
23326-AS-MA-T41A

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 112 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069786
N° MFR23326-AS-MA-T41A
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
Prix6,879.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23326-AS-MA-T41A

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    112 mm
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Série
    233
  • CUP_NON
    4012801298834
  • Poids
    77.55 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues