23332CAME4C4VE

NSK
23332CAME4C4VE

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069796
N° MFR23332CAME4C4VE
Prix7,498.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23332CAME4C4VE

Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 340 mm, largeur 136 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI00069796
N° MFR23332CAME4C4VE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7,498.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23332 CAME4C4VE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    136 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    1940000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    2270000 N
  • Tr/min maximum (graisse)
    850 tr/min
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Application
    Applications vibratoires
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    136 mm
  • Série
    233
  • Numéro CUP du fabricant
    029176397615
  • CUP_NON
    029176397615
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    136.69 lb
  • Vitesse maximale
    1100 tr/min
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 233, NSK HPS : haute performance
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif