Motion
467704 CACM/W33

SKF
467704 CACM/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 460 mm, largeur 147 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069831
N° MFR467704 CACM/W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
467704 CACM/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 460 mm, largeur 147 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069831
N° MFR467704 CACM/W33
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
467704 CACM/W33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    460 mm
  • Largeur totale
    147 mm
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Trous sur l’anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Application
    Service intensif
  • Série
    Rouleau sphérique série 263
  • CUP_NON
    7316576659836
  • Poids
    292.55 lb
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues