466144 C/W33

SKF
466144 C/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 56 mm, alésage droit, ouvert, spécial
N° D’ARTICLE MI00069864
N° MFR466144 C/W33
Prix2,074.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
466144 C/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 56 mm, alésage droit, ouvert, spécial
N° D’ARTICLE MI00069864
N° MFR466144 C/W33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,074.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 466144 C/W33
  • Roulement à rouleaux sphérique pour l'impression

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    56 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    Spécial
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576659706
  • CUP_NON
    7316576659706
  • Poids
    12.03 lb
  • Revêtement
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique pour l'impression
  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues