476220-315 B

SKF
476220-315 B

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 4.5937 po, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069883
N° MFR476220-315 B
Prix1,481.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
476220-315 B

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 4.5937 po, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00069883
N° MFR476220-315 B
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
Votre prix1,481.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
476220-315 C BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Capacité de charge dynamique
    69916 lbf
  • Capacité de charge statique
    93296 lbf
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    476
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    7316577258304
  • Poids
    17.95 lb
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues