NU 209 EM

Rollway (RRX)
NU 209 EM

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 19 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00069969
N° MFRNU 209 EM
Prix391.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
NU 209 EM

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 19 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00069969
N° MFRNU 209 EM
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
Prix391.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 209 EM BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de sonnerie extérieure
    Course extérieure séparée dans les deux directions
  • Poids
    0.98 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410080416
  • CUP_NON
    637410080416
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif