N211M

NSK
N211M

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00070031
N° MFRN211M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
N211M

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00070031
N° MFRN211M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
N 211 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Poids
    1.52 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176002656
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif