Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale22 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton usiné
- Type de course intérieureSéparable dans les deux directions
- Type de sonnerie extérieureNon sépareable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410080638
- CUP_NON637410080638
- Type de produitRoulements cylindriques