NU212EM

NSK
NU212EM

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00070091
N° MFRNU212EM
Prix600.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU212EM

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00070091
N° MFRNU212EM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix600.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 212 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    110 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    6300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    5300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    2
  • Poids
    2.09 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176002236
  • CUP_NON
    029176002236
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif