Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale23 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
- Dégagement interneC0
- BridesUne bride sur l’anneau intérieur, deux brides sur l’anneau extérieur
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton usiné
- Type de sonnerie extérieureCourse extérieure séparée dans les deux directions
- Poids2.51 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410080713
- CUP_NON637410080713
- Type de produitRoulements cylindriques