N214MC3

NSK
N214MC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 125 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00070166
N° MFRN214MC3
Prix705.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
N214MC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 125 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00070166
N° MFRN214MC3
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
Prix705.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 214 MC3E BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    125 mm
  • Dégagement interne
    C3
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    6300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    5000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Poids
    2.78 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176021251
  • CUP_NON
    029176021251
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif