Aperçu
Description du fabricant
NJ 214 MC3 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur125 mm
- Largeur totale125 mm
- Dégagement interneC3
- Brides(1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482500000
- Cote de précisionNon évalué
- Rpm max.6300 tr/min
- Régime maximum (huile)6300 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)5000 tr/min
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- ApplicationSouffleurs et ventilateurs, rouleaux civils de machines à papier, pompe centrifuge, équipement de construction, concasseurs, pompe Deepwell, moteurs électriques, engrenages et entraînements, axe d’outil pour machine à équipement lourd, boîtes de journal, roulettes continues de tables d’oscillateur de moules, équipement de formage en plastique, presses à imprimer, compresseur à vis, pompe à boues, réducteurs de vitesse, rouleaux de table pour équipement de champ pétrolifère des usines d’acier (prise de pompe), transmissions, turbines
- Largeur de l’anneau extérieur24 mm
- Rayon du filet0.059 po
- Série200
- Poids2.87 lb
- Numéro CUP du fabricant029176091322
- CUP_NON029176091322
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKNSK Tough Steel Brochure
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu