Motion
ECM NU 214

SKF
NU 214 ECM

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI00070195
N° MFRNU 214 ECM
Prix525.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 214 ECM

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI00070195
N° MFRNU 214 ECM
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
Prix525.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 214 ECM BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    2
  • Poids
    3.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570918953
  • CUP_NON
    7316570918953
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues