RNU 205

SKF
RNU 205

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 32 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00070288
N° MFRRNU 205
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNU 205

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 32 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00070288
N° MFRRNU 205
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RNU 205 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    RNU20
  • Poids
    0.24 lb
  • CUP_NON
    7316577300683
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues