NU216EMC3

NSK
NU216EMC3

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00070301
N° MFRNU216EMC3
Prix881.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU216EMC3

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00070301
N° MFRNU216EMC3
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
Prix881.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU216EMC3 BRG
  • Avantages d’une cage de guidage de rouleau : A) Garniture de graisse sans problème, B) Fonctionnement plus silencieux, C) Débit d’huile amélioré
  • Plus grande précision du guidage du rouleau grâce au profilage spécial de la poche
  • Les rayons du coin de la grande poche soulagent les concentrations de stress sur la cage
  • Charge nominale élevée
  • La cage monobloc offre une plus grande précision
  • La cage guidée par rouleau permet un fonctionnement à température plus basse et un fonctionnement plus silencieux
  • Conception monopièce bien équilibrée.

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    5300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    2
  • Poids
    3.79 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176021732
  • CUP_NON
    029176021732
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif