NJ 218 EM C3

Rollway (RRX)
NJ 218 EM C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00070381
N° MFRNJ 218 EM C3
Prix2,692.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
NJ 218 EM C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00070381
N° MFRNJ 218 EM C3
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
Prix2,692.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ 218 EM C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
  • Dégagement interne
    C3
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur, deux brides sur l’anneau extérieur
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de sonnerie extérieure
    Course extérieure séparée dans les deux directions
  • Poids
    6.70 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410081093
  • CUP_NON
    637410081093
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif