N222EM

NSK
N222EM

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 38 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00070505
N° MFRN222EM
Prix1,785.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
N222EM

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 38 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00070505
N° MFRN222EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,785.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N222EM BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    200 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Poids
    11.24 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176002762
  • CUP_NON
    029176002762
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif