NJ 224 EM

Rollway (RRX)
NJ 224 EM

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 40 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00070577
N° MFRNJ 224 EM
Prix1,318.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rollway (RRX)
NJ 224 EM

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 40 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00070577
N° MFRNJ 224 EM
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
Prix1,318.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ 224 EM BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur, deux brides sur l’anneau extérieur
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de sonnerie extérieure
    Course extérieure séparée dans les deux directions
  • Poids
    12.30 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410081338
  • CUP_NON
    637410081338
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif