Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage120 mm
- Diamètre extérieur215 mm
- Largeur totale40 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
- Dégagement interneC0
- Brides(2) Brides sur la bague extérieure
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton usiné
- Type de sonnerie extérieureCourse extérieure séparée dans les deux directions
- Poids12.68 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410081376
- CUP_NON637410081376
- Type de produitRoulements cylindriques