NJ224EMC3

NSK
NJ224EMC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 215 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00070600
N° MFRNJ224EMC3
Prix3,393.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NJ224EMC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 215 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00070600
N° MFRNJ224EMC3
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
Prix3,393.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ224EMC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    215 mm
  • Dégagement interne
    C3
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    3400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    40 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    40 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    22
  • Poids
    14.35 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176021473
  • CUP_NON
    029176021473
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif