NU 228 ECJ

SKF
NU 228 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 140 mm, D.E. 250 mm, largeur 42 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00070673
N° MFRNU 228 ECJ
Prix2,393.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 228 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 140 mm, D.E. 250 mm, largeur 42 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00070673
N° MFRNU 228 ECJ
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
Votre prix2,393.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 228 ECJ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    2
  • Poids
    18.47 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577062529
  • CUP_NON
    7316577062529
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues