Aperçu
Description du fabricant
NU306EM BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale72 mm
- Dégagement interneC0
- Brides(2) Brides sur la bague extérieure
- Plage de température de fonctionnement-40 à 120 °C
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482500000
- Rpm max.9500 tr/min
- Régime maximum (huile)10000 tr/min
- Matériau du roulementAcier
- Tr/min maximum (graisse)8500 tr/min
- Matériau de la cageCage en laiton usiné
- Type de cageConception à haute capacité
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Largeur de la bague intérieure19 mm
- Largeur de l’anneau extérieur19 mm
- Rayon du filet1.1 mm
- Série3
- Poids6.61 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant029176002397
- CUP_NON029176002397
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité