Motion
N318M C3

NSK
N318M C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 43 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00070810
N° MFRN318M C3
Price$1,466.16/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
N318M C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 43 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00070810
N° MFRN318M C3
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
Votre prix1,466.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N318M C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Dégagement interne
    C3
  • Régime maximum (huile)
    3800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3200 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Poids
    11.42 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176021398
  • CUP_NON
    029176021398
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif