N308M

NSK
N308M

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 90 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00070844
N° MFRN308M
Prix226.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
N308M

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 90 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00070844
N° MFRN308M
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
Prix226.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 308 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    8500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    6700 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Poids
    1.57 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176002847
  • CUP_NON
    029176002847
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif