Aperçu
Description du fabricant
N 308 EM C3 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale23 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Non séparé - Course extérieure - Séparable dans les deux directions
- Dégagement interneC3
- Brides(2) Anneau intérieur
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton usiné
- Type de sonnerie extérieureCourse extérieure séparée dans les deux directions
- Poids1.50 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410082304
- CUP_NON637410082304
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité