Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale110 mm
- Dégagement interneC3
- Pays d’origineUK
- Code d’harmonisation8482500000
- Régime maximum (huile)6700 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)5600 tr/min
- Matériau de la cageLaiton usiné
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet2 mm
- Poids2.76 lb
- Numéro CUP du fabricant029176021336
- CUP_NON029176021336
- Type de produitRoulements cylindriques