Aperçu
Description du fabricant
N311M BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale120 mm
- Pays d’origineUK
- Code d’harmonisation8482500000
- Régime maximum (huile)6300 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)5000 tr/min
- Matériau de la cagePolyamide renforcé de fibre de verre
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet2 mm
- Poids3.40 lb
- Numéro CUP du fabricant029176002878
- CUP_NON029176002878
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature