NJ311EM

NSK
NJ311EM

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 29 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00071014
N° MFRNJ311EM
Prix546.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NJ311EM

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 29 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00071014
N° MFRNJ311EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix546.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ311EM BRG
  • En raison du contact entre les éléments de roulement et les canalisations, les roulements à rouleaux cylindriques ont une capacité de charge radiale élevée et conviennent aux applications à grande vitesse
  • Grâce à une conception de cage brevetée à haute résistance en acier pressé, nos roulements à rouleaux cylindriques sont composés de laiton usiné ou de polyamide et offrent un faible bruit, une faible génération de chaleur et, pour des applications plus ardues, peuvent être fournis dans une gamme de matériaux spéciaux avancés
  • NJ : Deux brides extérieures, une bride intérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    6300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    5000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Souffleurs et ventilateurs, rouleaux civils de machines à papier, pompe centrifuge, équipement de construction, concasseurs, pompe Deepwell, moteurs électriques, engrenages et entraînements, axe d’outil pour machine à équipement lourd, boîtes de journal, roulettes continues de tables d’oscillateur de moules, équipement de formage en plastique, presses à imprimer, compresseur à vis, pompe à boues, réducteurs de vitesse, rouleaux de table pour équipement de champ pétrolifère des usines d’acier (prise de pompe), transmissions, turbines
  • Largeur de la bague intérieure
    29 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    29 mm
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Série
    3
  • Poids
    9.92 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176001871
  • CUP_NON
    029176001871
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif