Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale31 mm
- Séparation des anneauxAnneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
- Dégagement interneC0
- BridesUne bride sur l’anneau intérieur, deux brides sur l’anneau extérieur
- Cote de précisionABEC 1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton usiné
- Type de sonnerie extérieureCourse extérieure séparée dans les deux directions
- Poids4.03 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410058927
- CUP_NON637410058927
- Type de produitRoulements cylindriques