Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale130 mm
- Dégagement interneC0
- Brides(2) Brides sur la bague extérieure
- Plage de température de fonctionnement-40 à 120 °C
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482500000
- Rpm max.6000 tr/min
- Régime maximum (huile)5600 tr/min
- Matériau du roulementAcier
- Tr/min maximum (graisse)4800 tr/min
- Matériau de la cageCage en laiton usiné
- Type de cageConception à haute capacité
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Largeur de la bague intérieure31 mm
- Largeur de l’anneau extérieur31 mm
- Rayon du filet2.1 mm
- Série3
- Poids3.86 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant029176002458
- CUP_NON029176002458
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu